Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV39036TE006 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/4 In | AC8MLR 3CFV2

SHARPE VALVES SV39036TE006 Palloventtiili ruostumattomasta teräksestä Fnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MLR Malli: SV39036TE006Ristiviite: 3CFV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliRTFE
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5954
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoHinta
TERÄVENTTIILIT SV39036TE002 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/4 tuumaa | AC8MLN 3CFU8 SV39036TE002304 Ruostumaton teräs1 / 4 "€51.20
TERÄVENTTIILIT SV39036TE003 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 3/8 tuumaa | AC8MLP 3CFU9 SV39036TE003304 Ruostumaton teräs3 / 8 "€51.19
TERÄVENTTIILIT SV39036TE004 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa | AC8MLQ 3CFV1 SV39036TE004304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€56.52
TERÄVENTTIILIT SV39036TE010 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1 In | AC8MLT 3CFV3 SV39036TE010304 Ruostumaton teräs, PVC-kahva1"€108.08
TERÄVENTTIILIT SV39036TE012 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1-1 / 4 In | AC8MLU 3CFV4 SV39036TE012304 Ruostumaton teräs, PVC-kahva1.25 "€160.02
TERÄVENTTIILIT SV39036TE014 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 1-1 / 2 In | AC8MLV 3CFV5 SV39036TE014304 Ruostumaton teräs, PVC-kahva1.5 "€238.60
TERÄVENTTIILIT SV39036TE020 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt 2 In | AC8MLW 3CFV6 SV39036TE020304 Ruostumaton teräs2"€559.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV39036TE006 Palloventtiili ruostumattomasta teräksestä Fnpt 3/4 tuumaa
€77.02 / yksikkö