SHARP SW-165HT vannesaha, 15 tuumaa x 25 9/16 tuumaa, 66 - 330, 30 astetta, 45 astetta, 90 astetta, 17.0 A, 3-vaiheinen | CU2NCC 446N92

SHARP SW-165HT vannesaha, 15 tuumaa x 25 9/16 tuumaa, 66 - 330, 30 astetta, 45 astetta, 90 astetta, 17.0 A, 3-vaiheinen

Varastossa
Tuote: CU2NCC Malli: SW-165HTRistiviite: 446N92

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€66,333.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SHARP SW-80 vannesaha, 7 tuumaa x 11 7/16 tuumaa, 59 - 260, 0 astetta, 3.4 A, 3-vaihe | CU2NCD 446N83 SW-80€9,569.60
SHARP SW-100H vannesaha, 9 tuumaa x 11 13/16 tuumaa, 75 - 305, 45 astetta, 6.8 A, 3-vaihe | CU2NCE 446N84 SW-100H€22,797.00
SHARP SW-130HT vannesaha, 10 9/16 tuumaa x 18 1/8 tuumaa, 75 - 247, 30 astetta, 45 astetta, 90 astetta, 10.0 A, 3-vaiheinen | CU2NCH 446N91 SW-130HT€33,318.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARP SW-165HT vannesaha, 15 tuumaa x 25 9/16 tuumaa, 66 - 330, 30 astetta, 45 astetta, 90 astetta, 17.0 A, 3-vaiheinen
€66,333.00 / yksikkö