SHARP SW-100NC vannesaha, 10 3/16 tuumaa x 11 13/16 tuumaa, 66 - 328, 0 astetta, 17.0 A, 3-vaihe | CU2NCJ 446N88

SHARP SW-100NC vannesaha, 10 3/16 tuumaa x 11 13/16 tuumaa, 66 - 328, 0 astetta, 17.0 A, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CU2NCJ Malli: SW-100NCRistiviite: 446N88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59,885.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1710
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SHARP SW-120NC vannesaha, 13 3/8 tuumaa x 12 tuumaa, 66 - 328, 0 astetta, 17.0 A, 3-vaiheinen, 220 VAC | CU2NCA 446N89 SW-120NC€69,179.45
SHARP SW-126NCD vannesaha, 15 tuumaa x 12 9/16 tuumaa, 66 - 328, 0 astetta, 17.0 A, 3-vaiheinen, 220 VAC | CU2NCB 446N90 SW-126NCD€70,964.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARP SW-100NC vannesaha, 10 3/16 tuumaa x 11 13/16 tuumaa, 66 - 328, 0 astetta, 17.0 A, 3-vaihe
€59,885.19 / yksikkö