Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Vain OAKTON WD-35419-00 Ph 700 -penkkimittari | AE7ZXY 6CAU5

OAKTON Vain WD-35419-00 Ph 700 -pöytämittari

Varastossa
Tuote: AE7ZXY Malli: WD-35419-00Ristiviite: 6CAU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,077.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpH 700 -penkkimittari
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi5 pt
Näytetty lämpötila-alue0-100 astetta C
pH-tarkkuus+/- 0.01
pH-alue0.00 ja 14.00
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OAKTON WD-35419-12 Ph700 -pöytämittari anturitelineellä AE7ZYB 6CAU8 WD-35419-12pH 700 -pöytämittari ja mittapää€1,255.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON Vain WD-35419-00 Ph 700 -pöytämittari
€1,077.21 / yksikkö