Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S5034F 014 Kyynärpää 45 astetta 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2FUB 1LUD5

SHARON PIPING S5034F 014 Kyynärpää 45 astetta 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB2FUB Malli: S5034F 014Ristiviite: 1LUD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.2-23 / 64 "
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SHARON PIPING S4036F 001 Kyynärpää 45 asteen 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3JKE 2TY92 S4036F 001316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F55 / 54 "1 / 8 "€90.14
SHARON PIPING S4036F 002 Kyynärpää 45 asteen 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3JKF 2TY93 S4036F 002316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F1"1 / 4 "€52.07
SHARON PIPING S4036F 003 Kyynärpää 45 astetta 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AC3JKG 2TY94 S4036F 003316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F1 5 / 16 "3 / 8 "€51.84
SHARON PIPING S4036F 004 Kyynärpää 45 asteen 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3JKH 2TY95 S4036F 004316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F1.5 "1 / 2 "€55.70
SHARON PIPING S4036F 010 Kyynärpää 45 asteen 1 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AC3JKK 2TY97 S4036F 010316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2.187 "1"€125.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S5034F 014 Kyynärpää 45 astetta 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 psi
€106.17 / yksikkö