Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S4036SE001 Street Elbow 90 Degree 1/8 Inch 316 Stainless Steel | AC3JKL 2TY98

SHARON PIPING S4036SE001 Katukyynärpää 90 astetta 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3JKL Malli: S4036SE001Ristiviite: 2TY98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1.25 "
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S4036SE001 Katukyynärpää 90 astetta 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€48.06 / yksikkö