Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S2046T 040 Tee 4 tuuman Butt Weld 316l ruostumaton teräs | AB3EXM 1RUC1

SHARON PIPING S2046T 040 Tee 4 tuuman puskuhitsaus 316l ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB3EXM Malli: S2046T 040Ristiviite: 1RUC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SHARON PIPING S2046T 030 Tee 3 tuuman Butt Weld 316l ruostumaton teräs | AB3EXL 1RUB9 S2046T 0303"€133.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S2046T 040 Tee 4 tuuman puskuhitsaus 316l ruostumaton teräs
€199.11 / yksikkö