Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHARON PIPING S2046T 024 Tee 2 1/2 tuumaa 316l ruostumatonta terästä | AB3EXK 1RUB8

SHARON PIPING S2046T 024 Tee 2 1/2 tuumaa 316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EXK Malli: S2046T 024Ristiviite: 1 RUB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko2.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SHARON PIPING S2046T 006 Tee 3/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä | AB3EXE 1RUB3 S2046T 0063 / 4 "€62.45
SHARON PIPING S2046T 010 Tee 1 tuuman Butt Weld 316l ruostumaton teräs | AB3EXF 1RUB4 S2046T 0101"€70.67
SHARON PIPING S2046T 020 Tee 2 tuuman Butt Weld 316l ruostumaton teräs | AB3EXJ 1RUB7 S2046T 0202"€67.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARON PIPING S2046T 024 Tee 2 1/2 tuumaa 316l ruostumatonta terästä
€163.92 / yksikkö