Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHANNON INSULTECH IBA-192-1RWN6 Akustinen huopa EC1E9A1B1AM1 5 x 10-1 / 2 x 8 tuumaa | AH4XFV 35PF29

SHANNON INSULTECH IBA-192-1RWN6 Akustinen peitto EC1E9A1B1AM1 5 x 10-1/2 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4XFV Malli: IBA-192-1RWN6Ristiviite: 35PF29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkustinen huopa
Kiinnittimen tyyppiNopeasti irrotettava kangasläppä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut lankavanget
Korkeus8"
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Pituus5"
Temp. alue450-astetta F
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6965
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SHANNON INSULTECH IBA-185-1RWN3 Akustinen huopa E-C1B9A1B1AM1: lle 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XFM 35PF22 IBA-185-1RWN38"5"8"€252.58
SHANNON INSULTECH IBA-186-1RWL4 Akustinen huopa E-C1C9A1B1AH1: lle 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XFN 35PF23 IBA-186-1RWL48"5"8"€267.65
SHANNON INSULTECH IBA-187-1RWP4 Akustinen huopa E-C1C9A1B1AN1: lle 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XFP 35PF24 IBA-187-1RWP48"5"8"€264.68
SHANNON INSULTECH IBA-188-1RWN4 Akustinen huopa E-C1C9A1B1AM1: lle 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XFQ 35PF25 IBA-188-1RWN48"5"8"€264.68
SHANNON INSULTECH IBA-189-1RWP5 Akustinen huopa E-C1D9A1B1AN1: lle 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XFR 35PF26 IBA-189-1RWP58"5"8"€310.98
SHANNON INSULTECH IBA-190-1RWN5 Akustinen peitto E-C1D9A1B1AM1 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XFT 35PF27 IBA-190-1RWN58"5"8"€310.98
SHANNON INSULTECH IBA-191-1RWL5 Akustinen peitto E-C1D9A1B1AH1 5 x 8 x 8 tuumaa | AH4XFU 35PF28 IBA-191-1RWL58"5"8"€310.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHANNON INSULTECH IBA-192-1RWN6 Akustinen peitto EC1E9A1B1AM1 5 x 10-1/2 x 8 tuumaa
€325.75 / yksikkö