Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING M14215301 Wedge Anchor, Steel, M10 Thread Size, 108mm Anchor Length, 25Pk | AD8HPE 4KJD8

MKT FASTENING M14215301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M10, ankkurin pituus 108 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HPE Malli: M14215301Ristiviite: 4KJD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkuripultti
Ankkuri Dia.15mm
Ankkurin pituus108mm
Upotus betoniin71mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus15mm
Min. Upotus71mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.294
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M14215301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M10, ankkurin pituus 108 mm, 25 pk
€260.79 /pakkaus