Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 19060 Carbide Bur Tree 3/8 tuuman Single Cut | AH8GUE 38TC11

SGS PRO 19060 Carbide Por Tree 3/8 tuuman yksileikkaus

Varastossa
Tuote: AH8GUE Malli: 19060Ristiviite: 38TC11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku37,500
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapePuu
Kaupan numeroSF3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusShapeKaupan numeroHinta
SGS PRO 13375 Carbide Bur Tree 1/2 tuuman yksi leikkaus | AH8GRQ 38TA74 133751 / 2 "1"28,0002.75 "Pallo nenäpuuSF5€48.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 19060 Carbide Por Tree 3/8 tuuman yksileikkaus
€41.24 / yksikkö