Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 17203 Karbidipuristin, 1/8 tuuman kokonaispituus 2 tuumaa | AH8GTZ 38TC06

SGS PRO 17203 kovametalliporan sylinteri 1/8 tuumaa kokonaispituus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GTZ Malli: 17203Ristiviite: 38TC06

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus9 / 16 "
Maks. Kierrosluku100,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
Muotosylinteri
Kaupan numeroSA43L2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuotoKulmaLeikkurin halkaisija.Kaupan numeroLeikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliHinta
SGS PRO 10003 Karbidiporanterä 1/4 tuumaa, pituus 5/8 tuumaa | AH8GPF 38TA19 10003sylinteri-1 / 4 "SA15 / 8 "55,0002"karbidi€23.07
SGS PRO 10028 Karbidipuristin, 1/4 tuuman pituus, leikattu 1 tuuma AH8GPH 38TA21 10028sylinteri-1 / 4 "SA1L1"55,0002"karbidi€33.44
SGS PRO 10053 Karbidipuristin 5/16 tuuman kaksoisleikkaus | AH8GPJ 38TA22 10053sylinteri-5 / 16 "SA23 / 4 "45,0002.5 "Teräs€31.99
SGS PRO 10078 Karbidipuristin 3/8 tuuman kaksinkertainen leikkaus | AH8GPK 38TA23 10078sylinteri-3 / 8 "SA33 / 4 "37,5002.5 "Teräs€31.55
SGS PRO 10178 Karbidiporanterä, 1/2 tuumaa, kaksinkertainen | AH8GPM 38TA25 10178sylinteri-1 / 2 "SA51"28,0002.75 "Teräs€53.81
SGS PRO 10353 Karbidipuristin, 1 tuumaa, kaksinkertainen leikkaus | AH8GPR 38TA29 10353sylinteri-1"SA91"14,0002.75 "Teräs€141.09
SGS PRO 10428 Karbidipuristin 1/8 tuuman kokonaispituus 2-7 / 16 tuumaa | AH8GPU 38TA31 10428sylinteri-1 / 8 "SA125 / 8 "100,0002.625 "Teräs€24.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 17203 kovametalliporan sylinteri 1/8 tuumaa kokonaispituus 2 tuumaa
€16.35 / yksikkö