Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 15278 Carbide Bur Taper 5/8 tuuman pituusleikkaus 13/16 tuumaa | AH8GTK 38TA92

SGS PRO 15278 kovametalliporan kartio 5/8 tuumaa pituus leikkaus 13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GTK Malli: 15278Ristiviite: 38TA92
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
€84.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma14 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.5 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1 13 / 16 "
Maks. Kierrosluku22,500
Kokonaispituus3 1 / 16 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
Muotokynttilä
Kaupan numeroSL5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoHinta
SGS PRO 15253 Karbidikartio 1/2 tuuman kaksinkertainen leikkaus | AH8GPD 38TA17 15253SL414 Tutkinnot1 / 2 "1.125 "28,0003"Teräs1 / 4 "€58.67
SGS PRO 15203 Kovametallikartio 5/16 tuuman kaksileikkaus | AH8GTG 38TA89 15203SL214 Tutkinnot5 / 16 "7 / 8 "45,0002.75 "Teräs1 / 4 "€40.03
SGS PRO 15228 Carbide Bur Taper 3/8 tuuman varsi 1/4 tuumaa | AH8GTH 38TA90 15228SL314 Tutkinnot3 / 8 "1 1 / 16 "37,5003"Teräs1 / 4 "€38.10
SGS PRO 15245 Carbide Bur Taper 3/8 tuuman kaksinkertainen leikkaus | AH8GTJ 38TA91 15245SL314 Tutkinnot3 / 8 "1 1 / 16 "37,5003"Teräs1 / 4 "€67.63
SGS PRO 15303 Karbidikartio 5/8 tuuman pituusleikkaus 1-5 / 16 tuumaa | AH8GTL 38TA93 15303SL614 Tutkinnot5 / 8 "1 5 / 16 "22,5003.187 "Teräs1 / 4 "€115.46
SGS PRO 15403 Kovametallikartio 1/8 tuuman kaksinkertainen leikkaus | AH8GTM 38TA94 15403SL418 Tutkinnot1 / 8 "3 / 8 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "€15.44
SGS PRO 16778 Carbide Bur Taper 3/8 tuuman SL3L6 | AH8GTX 38TC04 16778SL3L614 Tutkinnot3 / 8 "1 1 / 16 "15,0007 1 / 16 "Teräs1 / 4 "€67.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 15278 kovametalliporan kartio 5/8 tuumaa pituus leikkaus 13/16 tuumaa
€84.26 / yksikkö