Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 13728 Karbidiporapuu 1/4 tuuman varsi 1/8 tuumaa | AH8GRU 38TA77

SGS PRO 13728 Kovametalliporapuu 1/4 tuuman varsi 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GRU Malli: 13728Ristiviite: 38TA77

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku55,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 8 "
MuotoPallo nenäpuu
Kaupan numeroSF51

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 13303 Kovametallipuu 1/4 tuuman varsi 1/4 tuumaa | AH8GRP 38TA73 133031 / 4 "5 / 8 "55,0002"karbidi1 / 4 "SF1€29.83
SGS PRO 13378 Carbide Bur Tree 3/4 tuuman kaksinkertainen leikkaus | AH8GRR 38TA75 133781 / 2 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "SF5€55.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 13728 Kovametalliporapuu 1/4 tuuman varsi 1/8 tuumaa
€23.53 / yksikkö