Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 13303 Kovametallipuu 1/4 tuuman varsi 1/4 tuumaa | AH8GRP 38TA73

SGS PRO 13303 Kovametalliporapuu 1/4 tuuman varsi 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GRP Malli: 13303Ristiviite: 38TA73
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
€29.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Maks. Kierrosluku55,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
MuotoPallo nenäpuu
Kaupan numeroSF1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 13378 Carbide Bur Tree 3/4 tuuman kaksinkertainen leikkaus | AH8GRR 38TA75 133781 / 2 "1"28,0002.75 "Teräs1 / 4 "SF5€55.61
SGS PRO 13728 Karbidiporapuu 1/4 tuuman varsi 1/8 tuumaa | AH8GRU 38TA77 137281 / 4 "1 / 2 "55,0002"Teräs1 / 8 "SF51€23.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 13303 Kovametalliporapuu 1/4 tuuman varsi 1/4 tuumaa
€29.83 / yksikkö