Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 12453 Kovametallipallopää 1/4 tuuman kaksinkertainen leikkaus | AH8GRA 38TA60

SGS PRO 12453 kovametalliporapallo, 1/4 tuuman kaksoisleikkaus

Varastossa
Tuote: AH8GRA Malli: 12453Ristiviite: 38TA60
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
€26.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus7 / 32 "
Maks. Kierrosluku55,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
Muotopallo
Kaupan numeroSD1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 12553 Carbide Bur Ball 1/2 tuuman kaksinkertainen leikkaus | AH8GRD 38TA63 125531 / 2 "7 / 16 "28,0002.125 "Teräs1 / 4 "SD5€42.53
SGS PRO 12728 Carbide Bur Ball 1/8 tuuman varsi 1/4 tuumaa | AH8GRF 38TA65 127281 / 8 "3 / 32 "100,0002"karbidi1 / 4 "SD11€26.25
SGS PRO 12803 kovametallipallokuula 1/8 tuuman varsi 1/8 tuumaa | AH8GRJ 38TA68 128031 / 8 "1 / 8 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "SD42€14.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 12453 kovametalliporapallo, 1/4 tuuman kaksoisleikkaus
€26.25 / yksikkö