SESAMEE CCL90 turvalukitushappi, 1 tuuman leveys, turvalukitushappi | CU2MHC 62NC19

SESAMEE CCL90 Safety Lockout Hasp, 1 Inch Width, Safety Lockout Hasp

Varastossa
Tuote: CU2MHC Malli: CCL90Ristiviite: 62NC19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus Hasp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SESAMEE CCL902 turvalukitushappi, 1-1/2 tuuman leveys, turvalukitushappi | CU2MHD 62NC20 CCL902€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SESAMEE CCL90 Safety Lockout Hasp, 1 Inch Width, Safety Lockout Hasp
€8.35 / yksikkö