Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SERVUS 28114/11 eristävä pohjallinen miesten 11 1 pari | AD2CUP 3MZN6

SERVUS 28114/11 eristävä pohjallinen miesten 11 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2CUP Malli: 28114/11Ristiviite: 3MZN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristävä pohjallinen
VäriMusta / Harmaa
SukupuoliMiesten
Pituus11.75 "
MateriaaliHuopa
estääVäsymys
Koko11mm
Paksuus1 / 4 "
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6406109040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
SERVUS 28114/10 Eristävä pohjallinen Miehet 28114/1011.375 "103.75 "€26.39
SERVUS 28114/12 Eristävä pohjallinen Miehet 28114/1212 "12 "3.88 "€26.39
SERVUS 28114/13 Eristävä pohjallinen Miehet 28114/1312.375 "133.88 "€26.39
SERVUS 28114/14 Eristävä pohjallinen Miehet 28114/148"14mm3"€26.39
SERVUS 28114/15 Eristävä pohjallinen Miehet 28114/159.75 "15mm3.38 "€26.39
SERVUS 28114/6 Eristävä pohjallinen Miehet 28114/610 "63.38 "€18.37
SERVUS 28114/7 Eristävä pohjallinen Miehet 28114/710.375 "73.5 "€26.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SERVUS 28114/11 eristävä pohjallinen miesten 11 1 pari
€26.39 / yksikkö