Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSOREX S8000CD yhdistelmä pH-elektrodi, kaksoisliitosviittaus | AA8CEK 16Z025

SENSOREX S8000CD yhdistelmä pH-elektrodi, kaksoisliitosviittaus

Varastossa
Tuote: AA8CEK Malli: S8000CDRistiviite: 16Z025

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS8000 CD
VahvistinVoidaan käyttää mallien EM800 / EM801 kanssa
Rungon materiaaliRyton PPS
liitinTNR
Halkaisija27.43mm
elektrolyyttiKorkea lämpötila
LiittymäKaksinkertainen
Pituus120.9mm
Mittausalue0 - 14 pH
Käyttölämpötila alue0 - 100 ° C
pH-alue0 - 14 pH
Suositeltava käyttöTeollinen, jätevesi, likaiset sovellukset
ViiteAg / AgCl
varastointiaika6 kuukausi
Testataan parametripH
Kärjen muotoTasainen
TyyppipH-elektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sensorex S8000CD yhdistelmä pH-elektrodi soveltuu nestemäisten liuosten happamuuden tai emäksisyyden mittaamiseen. Sitä käytetään vedenkäsittelyssä, lääkkeissä, elintarvikkeissa ja juomissa sekä tieteellisissä tutkimuslaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä elektrodi on erikoistunut nestemäisten liuosten pH-tason mittaamiseen ja tarjoaa tarkat ja luotettavat pH-lukemat.
  • Siinä on Ryton PPS -rakenne, joka varmistaa kimmoisuuden ja pitkäikäisyyden jopa haastavissa ympäristöissä.
  • Tämä Sensorex S8000CD -elektrodi sisältää TNR-liittimen, joka varmistaa saumattoman yhteensopivuuden vakiolaitteiden kanssa ja helpottaa integrointia.
  • Siinä on kaksoisliitosrakenne, joka parantaa pH-mittausten vakautta ja luotettavuutta.
  • Tämä elektrodi on suunniteltu litteän kärjen muotoon, mikä parantaa sen tarkkuutta ja tehokkuutta pH-mittauksissa varmistamalla optimaalisen pintakosketuksen näytteen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Ag/AgCl-referenssi vaikuttaa pH-mittauksiin?

V. Ag/AgCl-referenssi tarjoaa johdonmukaisen vertailupotentiaalin, mikä edistää tarkkoja pH-vertailuja ja säilyttää vakaat lukemat ajan mittaan.

K. Mitkä pH-vahvistimet ovat yhteensopivia tämän elektrodin kanssa?

V. Tämä elektrodi on yhteensopiva EM800- ja EM801-pH-vahvistimien kanssa, mikä lisää sen monipuolisuutta ja mahdollistaa integroinnin erilaisiin mittausasetuksiin.

K. Mikä on sopiva pH-alue mittauksiin tällä elektrodilla?

V. Tämä elektrodi tarjoaa mittausalueen 0 - 14 pH-yksikköä.

K. Kuinka puhdistan elektrodin mittausten välillä?

A. Huuhtele elektrodi tislatulla vedellä ja pyyhi varovasti pois jäämät ennen kuin upotat sen seuraavaan liuokseen. Vältä käyttämästä hankaavia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa elektrodin herkkiä pintoja.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSOREX S8000CD yhdistelmä pH-elektrodi, kaksoisliitosviittaus
€344.05 / yksikkö