Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENCO L15BAB Lajiteltu niitti, 1-1/4 tuuman pituus, 5000Pk | AB6JJD 21U150

SENCO L15BAB Lajiteltu niitti, 1-1/4 tuuman pituus, 5000 Pk

Varastossa
Tuote: AB6JJD Malli: L15BABRistiviite: 21U150

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaples
LajittelutyyppiLiima
Kiinnittimen tyyppiNitoa
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata18
Pään tyyliTasainen
Pituus1-1 / 4 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
Tikku määrä5000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENCO L15BAB Lajiteltu niitti, 1-1/4 tuuman pituus, 5000 Pk
€46.31 /pakkaus