Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S97452 Fire Blanket And Duffel Bag Fiberglass | AD2VUB 3UZJ5

SELLSTROM S97452 Lasikuituinen sammutuspeite ja pussi

Varastossa
Tuote: AD2VUB Malli: S97452Ristiviite: 3UZJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalopeitto ja laukku
Peiton väriValkoinen
Peiton pituus72 "
Peiton leveys60 "
Kotelon väripunainen
Asia Koko5 x 14 "
Maks. Lämpötila Alue (F)1000-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peitemateriaali (lasikuitu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S97452 Lasikuituinen sammutuspeite ja pussi
€173.18 / yksikkö