Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM 79103 26061P Suojalasit, kirkkaat, päällystämättömät - 24 kpl pakkaus | AD2VTA 3UYH8

SELLSTROM 79103 26061P Suojalasit Kirkkaat Päällystämättömät - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VTA Malli: 79103 26061PRistiviite: 3UYH8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystyspäällystämätön
Linssin väriPoista valinta
KokoYleismaailmallinen
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyssuunnitteluLinssin päällystysLinssin väriUV-suojaHinta
SELLSTROM 72905WW Suojalasit Varjostin 5 Naarmuuntumaton | AG6WRF 49H756 72905WWMustaKäännettäväNaarmunkestäväVarjo 5.099.8%€35.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM 79103 26061P Suojalasit Kirkkaat Päällystämättömät - 24 kpl pakkaus
€109.78 / yksikkö