Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06Y Tyhjä tag 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4DVR 8TJZ7

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G06Y tyhjä etiketti 6-1/4 x 3-1/8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4DVR Malli: TUF-G06YRistiviite: 8TJZ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriKeltainen
Korkeus6.25 "
MateriaaliVinyyli
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06RW Tyhjä tag 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuuman R-vinyyli - 25 kpl: n pakkaus | AF3PUM 8AND4 TUF-G06RWpunainen€24.69
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06O Tyhjä tagi 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuuman oranssi - 25 kpl pakkaus | AF4CYG 8RJ58 TUF-G06OOranssi€21.88
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06S Tyhjä tagi 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuumaa hopeaa - 25 kpl pakkaus | AF4FCJ 8UNM9 TUF-G06SHopea€21.88
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06SW Tyhjä tagi 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuuman hopea - 25 kpl pakkaus | AF4FDA 8UP03 TUF-G06SWHopea€24.69
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06W Tyhjä tag 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuumaa valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AF4GZY 8WT82 TUF-G06WValkoinen€21.88
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06OW Tyhjä tagi 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuuman oranssi - 25 kpl pakkaus | AF4NMR 9DMN3 TUF-G06OWOranssi€24.69
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06YW Tyhjä tag 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4NNP 9DP73 TUF-G06YWKeltainen€24.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G06Y tyhjä etiketti 6-1/4 x 3-1/8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus
€21.88 / yksikkö