Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06SW Tyhjä tagi 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuuman hopea - 25 kpl pakkaus | AF4FDA 8UP03

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G06SW tyhjä etiketti 6-1/4 x 3-1/8 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4FDA Malli: TUF-G06SWRistiviite: 8UP03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriHopea
Korkeus6.25 "
MateriaaliVinyyli
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06RW Tyhjä tag 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuuman R-vinyyli - 25 kpl: n pakkaus | AF3PUM 8AND4 TUF-G06RWpunainen€21.20
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06O Tyhjä tagi 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuuman oranssi - 25 kpl pakkaus | AF4CYG 8RJ58 TUF-G06OOranssi€18.78
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06Y Tyhjä tag 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4DVR 8TJZ7 TUF-G06YKeltainen€18.78
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06S Tyhjä tagi 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuumaa hopeaa - 25 kpl pakkaus | AF4FCJ 8UNM9 TUF-G06SHopea€18.78
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06W Tyhjä tag 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuumaa valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AF4GZY 8WT82 TUF-G06WValkoinen€18.78
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06OW Tyhjä tagi 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuuman oranssi - 25 kpl pakkaus | AF4NMR 9DMN3 TUF-G06OWOranssi€21.20
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G06YW Tyhjä tag 6-1 / 4 x 3-1 / 8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4NNP 9DP73 TUF-G06YWKeltainen€21.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G06SW tyhjä etiketti 6-1/4 x 3-1/8 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus
€21.20 / yksikkö