Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G02S Tyhjä tag 3-3 / 4 x 1-7 / 8 tuumaa hopeaa - 25 kpl pakkaus | AF3PUT 8ANF8

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G02S tyhjä etiketti 3-3/4 x 1-7/8 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PUT Malli: TUF-G02SRistiviite: 8ANF8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriHopea
Korkeus3.75 "
MateriaaliVinyyli
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G02O tyhjä tag 3-3 / 4 x 1-7 / 8 tuuman oranssi - 25 kpl pakkaus | AF3PUQ 8ANF6 TUF-G02OOranssi€11.01
NÄYTÄ KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G02R Blank Tag 3-3/4 x 1-7/8 Inch R Vinyl-Pack of 25 | AF3PUR 8ANF7 TUF-G02Rpunainen€11.01
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G02W Tyhjä tag 3-3 / 4 x 1-7 / 8 tuumaa valkoinen - 25 kpl pakkaus | AF3PUU 8ANF9 TUF-G02WValkoinen€11.01
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G02SW Tyhjä tag 3-3 / 4 x 1-7 / 8 tuumaa hopeaa - 25 kpl pakkaus | AF3PUV 8ANG0 TUF-G02SWHopea€14.98
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G02Y Tyhjä tag 3-3 / 4 x 1-7 / 8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4AHW 8N670 TUF-G02YKeltainen€11.01
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G02YW Tyhjä tag 3-3 / 4 x 1-7 / 8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4AHX 8N671 TUF-G02YWKeltainen€14.98
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G02OW tyhjä tag 3-3 / 4 x 1-7 / 8 tuumaa oranssi - 25 kpl pakkaus | AF4JJB 8YA76 TUF-G02OWOranssi€14.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G02S tyhjä etiketti 3-3/4 x 1-7/8 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus
€11.01 / yksikkö