Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI ALANTEET TUF-EYSH Eye Wash/sh -tarkastus Vastaanotettu etiketti alumiini - 25 kpl pakkaus | AF4JEM 8Y394

SEE ALL INDUSTRIES TUF-EYSH Eye Wash/sh -tarkastus vastaanotettu etiketti alumiinia - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4JEM Malli: TUF-EYSHRistiviite: 8Y394

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänhuuhtelun / suihkun tarkastustarra
Korkeus5"
Selite / taustaväriMusta ja vihreä / valkoinen
MateriaaliAlumiini
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET IL-EYE Eye Wash Sta -tarkastuslipukalvo - pakkaus 25 | AF4ECB 8TMX2 IL-SILMÄ4.25 "Itsekiinnittyvä kalvo€39.14
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-EYE Silmienhuuhtelu Sta Tarkistuskilpi Alumiini - Pakkaus 25 | AF4EWG 8UJW2 TUF-EYE5"Alumiini€43.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-EYSH Eye Wash/sh -tarkastus vastaanotettu etiketti alumiinia - 25 kpl pakkaus
€32.79 / yksikkö