KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET RTH-20X30 kupera sisäpeili 20 x 30 suorakulmainen | AH3BRK 31AX38

SEE ALL INDUSTRIES RTH-20X30 kupera sisäpeili 20 x 30 suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AH3BRK Malli: RTH-20X30Ristiviite: 31AX38

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kupera peili
Noin Katseluetäisyys35 ft.
taustakovalevy
Korkeus20 "
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiVinyyli päällystetty alumiini
ShapeSuorakulmainen
Katselukulma160 Tutkinnot
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4432
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)57.91
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysKorkeusLens MaterialKatselukulmaLeveysHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET RTH-12X18 kupera sisäpeili 12 x 18 suorakulmainen AH3BRH 31AX36 RTH-12x1820 ft.12 "Akryyli160 gradoa18 "€114.91
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET RTH-15X24 sisäkupera peili 15 x 24 suorakulmainen AH3BRJ 31AX37 RTH-15x2428 ft.15 "Akryyli160 Tutkinnot24 "€151.28
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET RTH-24X36 Kupera sisäpeili 24 x 36 Suorakulmainen AH3BRL 31AX39 RTH-24x3640 ft.24 "Akryyli160 Tutkinnot36 "€424.96
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET CVI-12X18-PS-kupera sisäpeili, 18 tuuman halkaisijalusta | AH3BRT 31AX45 CVI-12X18-PS20 ft.12 "Akryyli160 Tutkinnot18 "€278.50
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET CVI-15X24-PS kupera sisäpeili 15 x 24 tuuman jalusta | AH3BRU 31AX46 CVI-15X24-PS28 ft.15 "Akryyli160 Tutkinnot24 "€353.29
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DRT-24X36-GL kupera sisäpeili suorakulmainen 24 x 36 tuumaa | AH3QZU 33HV54 DRT-24X36-GL40 ft.24 "Lasi160 Tutkinnot36 "€317.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES RTH-20X30 kupera sisäpeili 20 x 30 suorakaiteen muotoinen
€214.63 / yksikkö