Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET FTUF-G51 Fext -vastaanottotarra 7 x 4 tuuman musta ja punainen / valkoinen - 25 kpl pakkaus | AD2ZYG 3XCF6

SEE ALL INDUSTRIES FTUF-G51 Fext vastaanotettu etiketti 7 x 4 tuumaa musta ja punainen/valkoinen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ZYG Malli: FTUF-G51Ristiviite: 3XCF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutinmerkki
Korkeus7"
Selite / taustaväriMusta ja punainen / valkoinen
MateriaaliCardstock
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES FTUF-G51 Fext vastaanotettu etiketti 7 x 4 tuumaa musta ja punainen/valkoinen - 25 kpl pakkaus
€15.75 / yksikkö