Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET CTUF-G11-varoitusmerkki 7 x 4 tuuman musta / keltainen korttikortti - 25 kpl pakkaus | AD2ZWH 3XAZ9

SEE ALL INDUSTRIES CTUF-G11 varoitustarra 7 x 4 tuuman musta/keltainen kartonki - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ZWH Malli: CTUF-G11Ristiviite: 3XAZ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus7"
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliCardstock
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET CTUF-G12-varoitusmerkki 7 x 4 tuuman musta / keltainen korttikortti - 25 kpl pakkaus | AD2ZXQ 3XCA3 CTUF-G12€11.26
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET CTUF-G13 Varoitusmerkki 7 x 4 tuuman musta / keltainen korttikortti - 25 kpl pakkaus | AD2ZXR 3XCA6 CTUF-G13€16.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES CTUF-G11 varoitustarra 7 x 4 tuuman musta/keltainen kartonki - 25 kpl pakkaus
€11.14 / yksikkö