TURVOIVI AUTO336V Power Operator, elektronisesti ohjattu, ei-käsi, 39 tuuman kotelon pituus, 130 astetta | CU2LQK 60HZ25

SECURITY DOOR AUTO336V Power Operator, Electronically Controlled, Non-Handed, 39 Inch Housing Length, 130 Deg

Varastossa
Tuote: CU2LQK Malli: AUTO336VRistiviite: 60HZ25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,875.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräoperaattori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.49
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TURVOIVI AUTO236V Power Operator, elektronisesti ohjattu, ei-käsi, 39 tuuman kotelon pituus | CU2LQJ 60HZ27 AUTO 236V€3,673.45
TURVALUOVI AUTO136V Power Operator, elektronisesti ohjattu, ei-käsi, 39 tuuman kotelon pituus, vakio | CU2LQL 60HZ26 AUTO 136V€3,609.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITY DOOR AUTO336V Power Operator, Electronically Controlled, Non-Handed, 39 Inch Housing Length, 130 Deg
€3,875.01 / yksikkö