Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON M32B sähkömagneettisen lukituksen sidontatunnistin | AE4JLJ 5KZV4

SECURITRON M32B sähkömagneettinen lukitusanturi

Varastossa
Tuote: AE4JLJ Malli: M32BRistiviite: 5KZV4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€575.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V300 mA @ 12 V DC
Vahvistinpiiri @ 24V150 mA @ 24 V DC
Suorittaa loppuunHarjattu
Pitovoima (Lb.)600
Tulojännite12 tai 24
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1-39/64
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)8
Lukitse rungon leveys1-7 / 8 tuumaa
MateriaaliRuostumaton teräs
Valmistaja SarjaM32
AvaustoimintoVälitön vapautus
Projektio seinästä2.25 sisään.
TyyppiBond-anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Julkaisun viive (välitön)
    • Iskulevyn syvyys (tuumaa) (1/2)
    • Iskulevyn pituus (tuumaa) (6-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaTyyppiHinta
SECURITRON M32BD - sähkömagneettinen lukitussidosanturi AE4JLK 5KZV5 M32BDM32Liimausanturi, oven asennon kytkin€637.61
SECURITRON M62BD sähkömagneettinen lukitussidosanturi AE4JLV 5KZX1 M62BDM62Liimausanturi, oven asennon kytkin€853.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON M32B sähkömagneettinen lukitusanturi
€575.10 / yksikkö