Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON DK-26PSS näppäimistö, näppäimistö, ruostumaton teräs, 7 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman leveys, 11 näppäintä | CU2LLQ 45CF85

SECURITRON DK-26PSS Keypad, Keypad, Stainless Steel, 7 Inch Height, 1 1/2 Inch Width, 11 Keys

Varastossa
Tuote: CU2LLQ Model: DK-26PSSRistiviite: 45CF85

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€300.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SECURITRON DK-16 kulunvalvontanäppäimistö, näppäimistö, 4 1/2 tuuman korkeus, 2 3/4 tuuman leveys | CU2LHG 45CG23 DK-16Access Control -näppäimistö€632.17
SECURITRON DK-26BK kulunvalvontanäppäimistö, näppäimistö, ruostumaton teräs, korkeus 7 tuumaa, leveys 1 1/2 tuumaa, 11 näppäintä | CU2LHH 45CF75 DK-26BKAccess Control -näppäimistö€597.78
SECURITRON DK-26PBK Näppäimistö, Näppäimistö, Ruostumaton teräs, 7 tuuman korkeus, 1 1/2 tuuman leveys, 11 näppäintä | CU2LLP 45CF96 DK-26PBKNäppäimet€344.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON DK-26PSS Keypad, Keypad, Stainless Steel, 7 Inch Height, 1 1/2 Inch Width, 11 Keys
€300.02 / yksikkö