Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEAWARD PV150 aurinkokennotesteri | AC8EEH 39N144

SEAWARD PV150 aurinkoasennustesteri

Varastossa
Tuote: AC8EEH Malli: PV150Ristiviite: 39N144

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,742.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkoasennustesteri
Nykyinen tarkkuus.01
Nykyinen alue0.5 ja 40
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Min./Max. Muisti200
Powered ByAkku
Jännitteen tarkkuus.01
Jännitealue0.0 ja 1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aurinkosähkötesteri on suunniteltu varmistamaan sähköturvallisuuden tila aurinkosähköasennuksissa
    • Testaa eristysvastuksen, maadoituksen jatkuvuuden, avoimen piirin jännitteen ja oikosulkuvirrat
    • Sisäänrakennettu muisti jopa 200 testitietueen tallentamiseen ja USB-liitäntä tiedonsiirron helpottamiseksi tietokoneelle
    • Suuri digitaalinäyttö tarkkoja lukemia varten kirkkaassakin valaistuksessa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEAWARD PV150 aurinkoasennustesteri
€3,742.29 / yksikkö