Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN EV961227 Everpure -kasetti | AC6XBH 36P056

SCOTSMAN EV961227 patruuna Everpurelle

Varastossa
Tuote: AC6XBH Malli: EV961227Ristiviite: 36P056

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinEverpure
Virtausnopeus1.67 gpm
Korkeus20 "
Max. Paine80 psi
mikronia0.5
Dia ulkopuolella.4"
vähentääKloori, maku ja haju vähentämällä asteikkoa
Käyttöikä9000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaHinta
SCOTSMAN APRC1-P Everpure -kasetti | AC6WZM 36P009 APRC1-P5€188.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN EV961227 patruuna Everpurelle
€274.80 / yksikkö