Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCHMATE MP3526 / 27 uudelleensuljettava kiinnittimen koukku ja lenkki, musta | AA9TDY 1F216

SCOTCHMATE MP3526/27 uudelleensuljettava kiinnityskoukku ja silmukka, musta

Varastossa
Tuote: AA9TDY Malli: MP3526/27Ristiviite: 1F216

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus5 yd.
ShapeLeikkaa pituuteen
Leikkauslujuus22 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Teollisuuden koukku, paineherkkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCOTCHMATE MP3526 / 27 uudelleensuljettava kiinnittimen koukku ja lenkki, valkoinen | AA9TDX 1F215 MP3526 / 27Valkoinen€131.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCHMATE MP3526/27 uudelleensuljettava kiinnityskoukku ja silmukka, musta
€124.95 / yksikkö