Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH P52W Manuaalinen teippiannostelija 3in. Nauhat | AC9CDD 3FKN8

SCOTCH P52W Manuaalinen teippiannostelija 3 tuumaa. Nauhat

Varastossa
Tuote: AC9CDD Malli: P52WRistiviite: 3FKN8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipakkauslaatikon sulkuteipin annostelija
VäriRusketus
rakentaminenMuovi
Korkeus6.75 "
Pituus11 "
Maks. Nauhan leveys2 "/ 48 mm
Tehontarvemanuaalinen
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8422309190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKorkeusPituusMaks. Nauhan leveysLeveysHinta
SCOTCH M900 Manuaalinen tarkan pituuden annostelija | AA9TDV 1F192 M900HarmaaMetalli10.25 "16.75 "3"11.5 "€1,629.71
SCOTCH M920 manuaalinen nauha -annostelija 2 tuumaa. Nauhat | AC8WJW 3EGL6 M920RusketusMuovi8.5 "12.5 "1 "/ 24 mm6.5 "€941.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH P52W Manuaalinen teippiannostelija 3 tuumaa. Nauhat
€261.20 / yksikkö