Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH M-727 pussinauha-annostelija 2 tuumaa/48 mm | AB8WMK 2A672

SCOTCH M-727 pussinauha-annostelija 2 tuumaa/48 mm

Varastossa
Tuote: AB8WMK Malli: M-727Ristiviite: 2A672

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä / leikkaa asennettava teippiannostelija
VäriRusketus
rakentaminenMuovi / metalli
Maks. Nauhan leveys4"
Tehontarvemanuaalinen
NauhajarruKäsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8422309190
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH M-727 pussinauha-annostelija 2 tuumaa/48 mm
€231.16 / yksikkö