SCOTCH 4737T hieno viivanauha sininen 1 tuuma x 36 piha - pakkaus 36 | AB9YMJ 2GJJ1

SCOTCH 4737T Fine Line Tape Blue 1 tuumaa x 36 jaardia - 36 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9YMJ Malli: 4737TRistiviite: 2GJJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,270.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHieno viivanauha
Tartunnan lujuus10.5 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriLäpikuultava sininen
Pituus36 yd.
MateriaaliVinyyli
Suorituskyky Temp.Jopa 300 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus16 paunaa / tuumaa
Paksuus5.4 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTartunnan lujuusVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SCOTCH 218 FineLine -nauhanauha, 3 tuuman - 24 kpl pakkaus | AB9HRH 2DEF7 2183"37 oz. / TuumaaVihreä60 yd.polyeteeniJopa 250 astetta F13 paunaa / tuumaa5 milj.€3,215.05
SCOTCH 4737T Fine Line -teippi 3/4 tuumaa x 36 jaardia - 48 kpl pakkaus | AB9YMG 2GJH8 4737T3 / 4 "10.5 oz. / TuumaaLäpikuultava sininen36 yd.VinyyliJopa 300 astetta F16 paunaa / tuumaa5.4 milj.€3,689.04
SCOTCH 4737T Fine Line Tape Blue 1/2 tuumaa x 36 jaardia PK72 | AB9YMH 2GJH9 4737T1 / 2 "10.5 oz. / TuumaaLäpikuultava sininen36 yd.VinyyliJopa 300 astetta F16 paunaa / tuumaa5.4 milj.€4,247.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 4737T Fine Line Tape Blue 1 tuumaa x 36 jaardia - 36 kappaleen pakkaus
€2,270.56 / yksikkö