Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 35 3 / 4X66 BROWN Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Brown | AC8GJB 3A186

SCOTCH 35 3/4X66 RUSKEA sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 mil ruskea

Varastossa
Tuote: AC8GJB Malli: 35 3/4X66 RUSKEARistiviite: 3A186
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
€16.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
Tartunnan lujuus20 oz. / Tuumaa
tarttuvaPaineherkkä kumi
VäriRuskea
Pituus66ft.
MateriaaliPaloa hidastava vinyyli
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.Jopa 220 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue32 astetta 220 astetta F
Vetolujuus17 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3919102020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusLämpötila-alueVetolujuusPaksuusHinta
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x66FT Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Musta | AB8WHM 2A225 33+ SUPER-3 / 4x66FT60 oz. / TuumaaKumihartsiMusta66ft.0 astetta 220 astetta F15 paunaa / tuumaa7 milj.€16.89
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x20FT sähköteippi 3/4 x 20ft 7mil musta - 10 kpl pakkaus | AB8WHN 2A226 33+ SUPER-3 / 4x20FT60 oz. / TuumaaKumihartsiMusta20ft.0 astetta 220 astetta F15 paunaa / tuumaa7 milj.€77.45
SCOTCH 88-Super-3/4x66FT sähköteippi 3/4 x 66ft 8.5 Mil Black | AB8WHP 2A227 88-Super-3 / 4x66FT60 oz. / TuumaaKumihartsiMusta66ft.0 astetta 220 astetta F20 paunaa / tuumaa8.5 milj.€18.95
SCOTCH 35 3/4X66 ORNGE Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Oranssi | AC8GHZ 3A184 35 3 / 4X66 ORNGE20 oz. / TuumaaPaineherkkä kumiOranssi66ft.32 astetta 220 astetta F17 paunaa / tuumaa7 milj.€16.73
SCOTCH 35 3 / 4X66 HARMAA sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 mil harmaa | AC8GJA 3A185 35 3 / 4X66 HARMAA20 oz. / TuumaaPaineherkkä kumiHarmaa66ft.32 astetta 220 astetta F17 paunaa / tuumaa7 milj.€16.73
SCOTCH 35 3/4X66 VIOLT Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Violetti | AC8GJC 3A187 35 3 / 4X66 VIOLT20 oz. / TuumaaPaineherkkä kumiVioletti66ft.32 astetta 220 astetta F17 paunaa / tuumaa7 milj.€17.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 35 3/4X66 RUSKEA sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 mil ruskea
€16.73 / yksikkö