Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH-BRITE 19688 Hiomanauha 1/2 x 12 Kuitukangas Ao Vfn - 20 kpl pakkaus | AE6BML 5PHX7

SCOTCH-BRITE 19688 Hiomanauha 1/2 x 12 kuitukangas Ao Vfn - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6BML Malli: 19688Ristiviite: 5PHX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
Värisininen
LuokkaErittäin hieno
Pituus12 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 19688 Hiomanauha 1/2 x 12 kuitukangas Ao Vfn - 20 kpl pakkaus
€178.70 / yksikkö