Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH-BLUE 2090-24A Maalarinteippi Sininen 1 tuumaa x 60 v. | AG6QGQ 41C898

SCOTCH 2090-24A maalarinteippi, sininen 1 tuumaa x 60 yd.

Varastossa
Tuote: AG6QGQ Malli: 2090-24ARistiviite: 41C898

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Tartunnan lujuus20 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
Värisininen
Pituus60 yd.
MateriaaliViripaperi
Suorituskyky Temp.200 astetta F 30 minuutin ajan.
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus24 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi4811412100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
SCOTCH-BLUE 2090-24A-CP maalarinteippi sininen 24mm x 55m Pk9 | AG6QGK 41C890 2090-24A-CP55m24mm€108.10
SCOTCH-BLUE 2090-36A Maalarinteippi Sininen 1-1/2 tuumaa x 60 v. | AG6QGL 41C892 2090-36A60 yd.36mm€20.28
SCOTCH-BLUE 2090-48A-CP Maalarinteippi Sininen 48mm x 55m Pk6 | AG6QGM 41C893 2090-48A-CP55m48mm€128.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 2090-24A maalarinteippi, sininen 1 tuumaa x 60 yd.
€10.07 / yksikkö