Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM275-27NPT-A -jyrsimylly Suora sisäinen 1 / 8-27 0.758 Leikattu Tialn | AE2LAW 4XXY7

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM275-27NPT-A -jyrsimylly suora 1 / 8-27 0.758 Cut Tialn

Varastossa
Tuote: AE2LAW Malli: TM275-27NPT-ARistiviite: 4XXY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.275 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut4
Leikkauksen pituus0.758 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus3.5 "
Piki27
Varsi Dia.3 / 8 "
Kierteen koko1/8
KiertyyppiNPT
TyyppiSuora huilu, sisäkierteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausdia.Leikkauksen pituusMateriaaliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kierteen kokoHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM220-27NPT-A -jyrsimylly suora 1/16 1 / 8-27 0.534 Leikattu Tialn | AE2LAM 4XXW8 TM220-27NPT-A0.22 "0.534 "Kiinteä karbidi2.5 "271 / 4 "1 / 16, 1 / 8€255.19
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM335-18NPT-A Kierrejyrsintä Suora 1/4 3/8-18 0.693 Cut Tialn | AE2LAY 4XXY9 TM335-18NPT-A0.335 "0.693 "Kiinteä karbidi3.5 "183 / 8 "1 / 4, 3 / 8€264.06
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM387-18NPT-A -jyrsimylly suora 1/4 3 / 8-18 0.805 Leikattu Tialn | AE2LBE 4XXZ6 TM387-18NPT-A0.387 "0.805 "Kiinteä karbidi3.5 "187 / 16 "1 / 4, 3 / 8€288.47
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM435-14NPT-A -jyrsimylly suora 1/2 3 / 4-14 1.034 Leikattu Tialn | AE2LBG 4XXZ8 TM435-14NPT-A0.435 "1.034 "Kiinteä karbidi3.5 "141 / 2 "1 / 2, 3 / 4€304.01
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM440-14NPT-A -jyrsimylly suora 1/2 3 / 4-14 1.034 Leikattu Tialn | AE2LCH 4XYA1 TM440-14NPT-A0.44 "1.034 "Teräs, kovametalli6"143 / 4 "1 / 2, 3 / 4€388.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM275-27NPT-A -jyrsimylly suora 1 / 8-27 0.758 Cut Tialn
€319.42 / yksikkö