Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SPTM595 Kierremylly Single Prof 3/4 10-32 Tpi 1.25 Leikkaus | AE2KYL 4XXP6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SPTM595-kierrejyrsin Single Prof 3/4 10-32 Tpi 1.25 Cut

Varastossa
Tuote: AE2KYL Malli: SPTM595Ristiviite: 4XXP6
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
€177.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.595 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
huilut6
Leikkauksen pituus1.25 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kaulan halkaisija.0.43 "
Kaulan pituus1.25 "
Kokonaispituus4"
Piki10 - 32 TPI
Varsi Dia.5 / 8 "
Kierteen koko3 / 4 "
KiertyyppiYK / metrinen
TyyppiYksi profiili, sisäiset tai ulkoiset langat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiLeikkausdia.Suorittaa loppuunVarsi Dia.Kierteen kokohuilutLeikkauksen pituusKaulan halkaisija.Hinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SPTM488 Kierremylly Single Prof 5/8 11-32 Tpi 0.85 Leikkaus | AE2KYJ 4XXP4 SPTM48811 - 32 TPI0.488 "päällystämätön1 / 2 "5 / 8 "50.85 "0.34 "€135.59
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SPTM488L Kierremylly Single Prof 5/8 11-32 Tpi 1.35 Cut | AE2KYK 4XXP5 SPTM488L11 - 32 TPI0.488 "päällystämätön1 / 2 "5 / 8 "51.35 "0.34 "€115.88
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SPTM595L Kierremylly Single Prof 3/4 10-32 Tpi 2 tuuman leikkaus | AE2KYM 4XXP7 SPTM595L10 - 32 TPI0.595 "päällystämätön5 / 8 "3 / 4 "62"0.43 "€165.10
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SPTM695 Kierremylly Single Pro 7/8 8-24 Tpi 1.5 Cut | AE2KYN 4XXP8 SPTM6958 - 24 TPI0.695 "päällystämätön3 / 4 "7 / 8 "61.5 "0.49 "€243.00
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SPTM695L Kierremylly Single Pro 7/8 8-24 Tpi 2.5 Cut | AE2KYP 4XXP9 SPTM695L8 - 24 TPI0.695 "päällystämätön3 / 4 "7 / 8 "62.5 "0.49 "€247.12
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SPTM745 Kierremylly Single Prof 1 1/4 4-8 Tpi 1.5 Leikkaus | AE2KYQ 4XXR1 SPTM7454 - 8 TPI0.745 "päällystämätön3 / 4 "1.25mm61.5 "0.4 "€203.50
TIETEELLISET LEIKKURITYÖKALUT SPTM745L Kierremylly Single Prof 1 1/4 4-8 Tpi 2.5 Cut | AE2KYR 4XXR2 SPTM745L4 - 8 TPI0.745 "päällystämätön3 / 4 "1.25mm62.5 "0.4 "€235.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SPTM595-kierrejyrsin Single Prof 3/4 10-32 Tpi 1.25 Cut
€177.59 / yksikkö