Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT QHC62-BKS Työkalupidikkeen takaosa Qhc62-pidikkeille | AE2KVE 4XXE3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS QHC62-BKS-työkalunpidikkeen takaisinkytkin Qhc62-pidikkeille

Varastossa
Tuote: AE2KVE Malli: QHC62-BKSRistiviite: 4XXE3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidikkeen takaosa
Pituus3"
Dia ulkopuolella.0.625 "
Varsi0.125
Koko0.250 NPT
TyyliOikea käsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokoHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT QHC75-BKS-työkalunpitimen takaosa Qhc75-pidikkeille | AE2KVN 4XXF2 QHC75-BKS0.7500.375 NPT€43.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS QHC62-BKS-työkalunpidikkeen takaisinkytkin Qhc62-pidikkeille
€38.99 / yksikkö