Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHUNK 0224455 Hydraulinen istukka, varren halkaisija 32 mm, reiän halkaisija 7/8 tuumaa, kärjen halkaisija 35.50 mm | CU2FEY 45TA54

SCHUNK 0224455 Hydraulinen istukka, varren halkaisija 32 mm, reiän halkaisija 7/8 tuumaa, kärjen halkaisija 35.50 mm

Varastossa
Tuote: CU2FEY Malli: 0224455Ristiviite: 45TA54

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€231.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCHUNK 0224416 Hydraulinen istukka, 1-1/4 tuuman varren halkaisija, 1 tuuman reiän halkaisija, 35.50 mm kärjen halkaisija | CU2FAW 45TA95 0224416Istukka€147.00
SCHUNK 0224408 Hydraulinen istukka, 1-1/4 tuuman varren halkaisija, 1/2 tuuman reiän halkaisija, 35.50 mm nokan halkaisija | CU2FAX 45TA87 0224408Istukka€147.00
SCHUNK 0224404 Hydraulinen istukka, varren halkaisija 1-1/4 tuumaa, reiän halkaisija 1/4 tuumaa, kärjen halkaisija 35.50 mm | CU2FAY 45TA83 0224404Istukka€147.00
SCHUNK 0224422 Hydraulinen istukka, 1-1/4 tuuman varren halkaisija, 10 mm reiän halkaisija, 35.50 mm nokkahalkaisija, jäähdytysnesteen läpivienti | CU2FAZ 45TA97 0224422Istukka€233.87
SCHUNK 0224411 Hydraulinen istukka, varren halkaisija 1-1/4 tuumaa, reiän halkaisija 11/16 tuumaa, nokan halkaisija 35.50 mm | CU2FBA 45TA90 0224411Istukka€147.00
SCHUNK 0224423 Hydraulinen istukka, 1-1/4 tuuman varren halkaisija, 12 mm reiän halkaisija, 35.50 mm nokkahalkaisija, jäähdytysnesteen läpivienti | CU2FBB 45TA98 0224423Istukka€233.87
SCHUNK 0224413 Hydraulinen istukka, varren halkaisija 1-1/4 tuumaa, reiän halkaisija 13/16 tuumaa, nokan halkaisija 35.50 mm | CU2FBC 45TA92 0224413Istukka€147.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHUNK 0224455 Hydraulinen istukka, varren halkaisija 32 mm, reiän halkaisija 7/8 tuumaa, kärjen halkaisija 35.50 mm
€231.00 / yksikkö