SCHNEIDER ELECTRIC ZBY02326 Selityslevy Suorakulmainen virta | AG7FLL 6JC19

SCHNEIDER ELECTRIC ZBY02326 Legend Plate -suorakulmainen virta päällä

Tuote: AG7FLL Malli: ZBY02326Ristiviite: 6JC19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelite levy
Korkeus8mm
Selite / taustaväriValkoinen / musta ja punainen
MateriaaliMuovi
ShapeSuorakulmainen
Leveys27mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi4911998000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY2385 Legend Plate suorakulmainen Auto Hand | AF7HEG 21AH36 ZBY238530mmValkoinen / musta ja punainen40mm€5.59
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY2178 Legend Plate Oi Valkoinen / musta ja punainen | AG6VBL 48K830 ZBY217830mmValkoinen / musta ja punainen40mm€5.59
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY2179 Selite I Ii Valkoinen / musta ja punainen | AG6VBN 48K832 ZBY217930mmValkoinen / musta ja punainen40mm€5.95
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY2382 Legend Plate Rectangular Jog Musta / punainen | AG6VBQ 48K834 ZBY238230mmMusta / punainen40mm€6.21
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY2186 selite kilpi 1o11 valkoinen / musta ja punainen | AG6VBR 48K835 ZBY218630mmValkoinen / musta ja punainen40mm€6.73
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY2371 Legend Plate Rev Musta / punainen | AG6VBT 48K836 ZBY237130mmMusta / punainen40mm€6.76
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY02322 Legend Plate Reset Valkoinen / musta | AG7FLK 6JC17 ZBY023228mmValkoinen / musta27mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBY02326 Legend Plate -suorakulmainen virta päällä