Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZBW933 Valaistu painonuppi, 22 mm, vihreä | AG7FLF 6HZ88

SCHNEIDER ELECTRIC ZBW933 Valaistu painonapin kansi 22mm vihreä

Varastossa
Tuote: AG7FLF Malli: ZBW933Ristiviite: 6HZ88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painonuppi
PerusmateriaaliMuovi
VäriVihreä
Valaistu / Ei valaistuIlluminated
NEMA-luokitus1, 3R, 4, 4X, 12
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y7 Valaistu painonuppi 30 mm keltainen | AG7CDU 5B433 9001Y7Keltainen30mm€15.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001W7 Valaistu painonuppi 30 mm valkoinen | AG7CDY 5B439 9001W7Valkoinen30mm€15.99
SCHNEIDER ELECTRIC 9001R7 Valaistu painonuppi 30 mm punainen | AG7CKX 5B463 9001R7punainen30mm€14.39
SCHNEIDER ELECTRIC 9001L7 valaistu painonapit 30 mm sininen | AG7CLD 5B471 9001L7sininen30mm€13.98
SCHNEIDER ELECTRIC 9001G7 Valaistu painonapit 30 mm vihreä | AG7CPK 5B561 9001G7Vihreä30mm€16.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001C7 Valaistu painonuppi 30 mm Kirkas | AG7CPP 5B569 9001C7Poista valinta30mm€13.98
SCHNEIDER ELECTRIC 9001A7 Valaistu painonapit 30 mm keltainen | AG7CPU 5B577 9001A7Keltainen30mm€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBW933 Valaistu painonapin kansi 22mm vihreä
€7.74 / yksikkö