Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZBVBG1 Lamppumoduuli 22mm 24-120vac / dc Valkoinen Led | AG7GHM 6YET4

SCHNEIDER ELECTRIC ZBVBG1 lamppumoduuli 22mm 24-120vac/dc valkoinen led

Varastossa
Tuote: AG7GHM Malli: ZBVBG1Ristiviite: 6YET4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLamppumoduuli
VäriValkoinen
IP-luokitus20
Lampun moduulin tyyppiLED
Lampun moduulin jännite24-120 VAC / DC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite120 VAC/DC
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9405408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLampun moduulin jänniteLampun jänniteTerminaaliliitäntäHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG1 Lamppumoduuli 22mm 24-120vac / dc Valkoinen Led | AF9JYX 2UYY2 ZB4BVBG1Valkoinen24-120 VAC / DC24-120 VAC / DCRuuvikiinnike€108.52
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG3 Lamppumoduuli 22mm 24-120vac / dc Vihreä Led | AF9JYY 2UYY3 ZB4BVBG3Vihreä24-120 VAC / DC24-120 VAC / DCRuuvikiinnike€107.48
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG4 Lamppumoduuli 22mm 24-120vac / dc Punainen Led | AF9JYZ 2UYY4 ZB4BVBG4punainen24-120 VAC / DC24-120 VAC / DCRuuvikiinnike€107.48
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG5 Lamppumoduuli 22mm 24-120vac / dc Keltainen Led | AF9JZA 2UYY5 ZB4BVBG5Keltainen24-120 VAC / DC24-120 VAC / DCRuuvikiinnike€96.73
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVBG6 Lamppumoduuli 22mm 24-120vac / dc Sininen Led | AF9JZB 2UYY6 ZB4BVBG6sininen24-120 VAC / DC24-120 VAC / DCRuuvikiinnike€96.73
SCHNEIDER ELECTRIC ZALVB5 Lamppuyksikkö 22mm 24vac / dc Keltainen Led | AG7EVY 6HM69 ZALVB5Keltainen24 VAC/DC24 VAC/DCRuuviterminaali€98.83
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVB1 Lamppumoduuli 22mm 24vac / dc Valkoinen Led | AG7FAV 6HP88 ZB4BVB1Valkoinen24 VAC/DC24 VAC/DCRuuvikiinnike€98.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBVBG1 lamppumoduuli 22mm 24-120vac/dc valkoinen led
€85.71 / yksikkö