Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV014 -pilottilinssi 22 mm punainen | AG7GHA 6YEN9

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV014 ohjausvalolinssi 22mm punainen

Varastossa
Tuote: AG7GHA Malli: ZBV014Ristiviite: 6YEN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalolinssi
Väripunainen
IP-luokitus65
LinssiTasoita
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9405920000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZBV0143 -pilottilinssi 22 mm punainen | AG7GHB 6YEP0 ZBV0143€9.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZBV014 ohjausvalolinssi 22mm punainen
€8.27 / yksikkö