Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DW3 -valopainike 16 mm vihreä | AG7BZK 4VW64

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DW3 valaistu painikeohjain, 16 mm vihreä

Varastossa
Tuote: AG7BZK Malli: ZB6DW3Ristiviite: 4VW64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
VäriVihreä
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
Lampun moduulin tyyppiModuulia ei sisälly toimitukseen
Lampun moduulin jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
lampun tyyppiLED
Lampun jänniteRiippuu käytetystä moduulista
NEMA-luokitus4, 4X, 13
VaraosavalaisinValmistaja Nro ZB6EB1B - ZB6EH0B
Koko16mm
Operaattorin tyyppiSuorakulmainen suoratoiminen huuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AW1 Valaistu painonappikäyttö 16mm valkoinen | AG7BXN 4VW19 ZB6AW1ValkoinenSuoratoiminen huuhtelupainike€23.18
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AW3 -valopainike 16mm vihreä | AG7BXP 4VW20 ZB6AW3VihreäSuoratoiminen huuhtelupainike€29.23
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AW4 Valaistu painonappikäyttö 16mm punainen | AG7BXQ 4VW21 ZB6AW4punainenSuoratoiminen huuhtelupainike€27.72
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CW3 -valopainike 16 mm vihreä | AG7BYL 4VW42 ZB6CW3VihreäNeliön suoratoiminen huuhtelupainike€26.64
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CW4 Valaistu painikepainike 16 mm punainen | AG7BYM 4VW43 ZB6CW4punainenNeliön suoratoiminen huuhtelupainike€26.66
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DW1 Valaistu painonappikäyttö 16mm valkoinen | AG7BZJ 4VW63 ZB6DW1ValkoinenSuorakulmainen suoratoiminen huuhtelupainike€28.17
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DW4 Valaistu painonappikäyttö 16mm punainen | AG7BZL 4VW65 ZB6DW4punainenSuorakulmainen suoratoiminen huuhtelupainike€26.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DW3 valaistu painikeohjain, 16 mm vihreä
€27.13 / yksikkö